Combinatiesleutel SW 65mm L.710mm

Artikelnummer: 40146565
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 40146565
EAN/GTIN 4018754226467
Nummer fabrikant 40146565
L-nummer L60010 5084
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • metrisch, gelijk Sleutelwijdtes
  • Bekpositie 15°
  • Ring met dubbele zeshoek
  • Ringkant aangezwengeld met 10
  • Chroom gelegeerd staal, verchroomd

Kenmerk:

  • a1: 22 mm
  • a2: 33 mm
  • Alloy: Chroom-vanadiumstaal
  • d: 98 mm
  • DIN: DIN 3113 Formulier A
  • Lengte mm (L): 710 mm
  • Bekstand: 10°
  • t: 49,5 mm
  • Gewicht: 4500 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 65 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 65 mm
  • Breedte over vlakken 2 [mm]: 65 mm
  • Breedte mm (b): 133 mm