Hoefschaaf-vijlhechten FH 6/1 110 mm voor vlakke en halfronde vijlen, vijllengte 350 mm

Artikelnummer: 4007220847008
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
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
Artikelnummer 4007220847008
EAN/GTIN 4007220847008
Nummer fabrikant 12612000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Het PFERD TOOLS-programma vijlhechten in verschillende uitvoeringen en afmetingen. PFERD TOOLS biedt voor allerlei vijlen een geschikte handgreep, van houten hechten voor kettingzaagvijlen via ergonomische vijlhechten voor werkplaatsvijlen, scherpvijlen of raspen tot snelspanhechten voor naaldvijlen of precisievijlen. Hoefschaaf-vijlhecht voor het comfortabel en veilig werken.

Kenmerk:

  • PFERD type: FH 6
  • Geschikt voor lengte [mm]: 350 mm
  • Geschikt voor: Hoefschaaf
  • Lengte, totaal: 110 mm

Voordeel:

  • Beschermt de hand tegen scherpe randen en hoeken.
  • Ergonomische vorm met Optimal handvat.

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen