Binnenborstel IBU Ø 30x100 mm schroefdraad 3/8″ BSW messingdraad-Ø 0,20

Artikelnummer: 4007220660768
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Buizenrager

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220660768
EAN/GTIN 4007220660768
Nummer fabrikant 43679102
L-nummer L51510 612
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Speciaal geschikt voor het ontbramen en reinigen van buizen, schroefdraden, moffen en cilinders. Borstels met het belegmateriaal messingdraad zijn geschikt voor bijzondere toepassingsgebieden zoals de oppervlaktefinish op werkstukken van koper en messing. Messingdraad is in vergelijking met staaldraad zachter en flexibeler. PFERD TOOLS gebruikt bij alle borstels met messingdraad de draadkwaliteit CuZn37. Messingdraad is bestand tegen temperaturen tot 180 °C. Naast de schroefdraad beschikt deze binnenborstel over een stiftaanzet van 10 mm.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 1000 RPM
  • Breedte metrisch: 100 mm
  • Opnamesysteem: Schroefdraad
  • Ø belegmateriaal: 0.2 mm
  • ø buiten metrisch: 30 mm
  • Ø schacht metrisch: 10 mm
  • Ø schroefdraad: 3/8 BSW
  • Belegmateriaal: Messingdraad (MES)
  • Lengte, totaal: 170 mm

Voordeel:

  • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Best mogelijke bewerking van kleine inwendige diameters door de gereedschapsafmeting.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Gebruiken in rechtsloop.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Oxidelagen verwijderen
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Oxidelagen verwijderen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Messing
    • Koper
    • Overige non-ferrometalen
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Messing; Koper; Overige non-ferrometalen; Zink

Levering:

  • BSW = British Standard Whitworth

Tip:

  • Voor het veilige gebruik de borstel voor aanvang van de werkzaamheden in het werkstuk invoeren.

Geschikte producten