Raildoorslijpschijf T 300x3,8x25,4 mm prestatielijn SG RAIL voor spoorrails

Artikelnummer: 4007220539712
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220539712
EAN/GTIN 4007220539712
Nummer fabrikant 66323163
L-nummer L51070 370
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Het PFERD TOOLS-programma biedt raildoorslijpschijven (RAIL) in verschillende uitvoeringen en afmetingen. Raildoorslijpschijven worden gebruikt voor het snel en economisch doorslijpen van rails. Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Gereedschap in hardheid Q voor het snel en economisch doorslijpen van rails.

Kenmerk:

  • Omtreksnelheid, max.: 100 m/s
  • RPM, max.: 6400 RPM
  • Vorm: EHT / 41 / T1
  • Breedte metrisch: 3.8 mm
  • Ø asgat: 25.4 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 300 mm

Voordeel:

  • Extreem robuust ontwerp.
  • Veelzijdig.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van rails; Doorslijpen van volmateriaal
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van rails; Doorslijpen van volmateriaal

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Staal

Geschikte producten