PFERD TOOLS pneumatische rechte slijper PGAS 3/35 M-HV 3.500 tpm/320 watt

Artikelnummer: 4007220528365
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220528365
EAN/GTIN 4007220528365
Nummer fabrikant 80106065
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met verlengstuk van gemiddelde lengte

Omschrijving:

  • De aandrijving is uitgerust met een gereedschapshouder voor schachtgereedschap.
  • Het uitlaatluchtkanaal van de pneumatische aandrijving bevindt zich aan de achterkant.
  • Dankzij de planetaire tandwielkast heeft de luchtaandrijving een hoog koppel.
  • 1 m uitlaatluchtslang en 2,5 m toevoerluchtslang met 1/4″ buitendraadaansluiting en insteekmondstuk met schroefdraad (STGI), 6 mm spantanghouder, 2 steeksleutels.
  • De compacte en handige persluchtaandrijving mag alleen met olie worden gebruikt.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6,3 bar
  • Vermogen: 320 watt
  • Toerental: 3500 RPM
  • Spantanggroep: 6
  • Klepontwerp: Hendel
  • Versie: met middellang verlengstuk
  • Breedte metrisch: 39 mm
  • Luchtverbruik, stationair: 0,6 m³/min
  • Luchtverbruik onder belasting: 0,5 m³/min
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
  • Lengte metrisch: 335 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 3 druppels
  • Nettogewicht: 1.198 kg
  • Binnendiameter toevoerluchtslang: 8 mm
  • Uitlaatluchtopening: achteraan
  • Hoogte: 39 mm

Voordeel:

  • Door het ontwerp met een gemiddelde lengte is de aandrijving ideaal voor gebruik met beperkte toegankelijkheid.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.

Tip:

  • De aandrijving moet worden gebruikt met de voorgeschreven oliedruppelsnelheid om voortijdige uitval te voorkomen.