Handborstel gebogen HBG 1 rij messingdraad-Ø 0,30

Artikelnummer: 4007220233979
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Draadborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220233979
EAN/GTIN 4007220233979
Nummer fabrikant 43698002
L-nummer L51510 584
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD TOOLS biedt een omvangrijk programma handborstels aan met verschillende vormen en belegmaterialen. Uitstekend geschikt voor reinigingswerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen zoals hoeken en buizen. Borstels met het belegmateriaal messingdraad zijn geschikt voor bijzondere toepassingsgebieden zoals de oppervlaktefinish op werkstukken van koper en messing. Messingdraad is in vergelijking met staaldraad zachter en flexibeler. PFERD TOOLS gebruikt bij alle borstels met messingdraad de draadkwaliteit CuZn37. Messingdraad is bestand tegen temperaturen tot 180 °C.

Kenmerk:

  • Aantal, rijen: 1
  • Opnamesysteem: Hand
  • Ø belegmateriaal: 0.3 mm
  • Belegmateriaal: Messingdraad (MES)
  • Lengte, beleg: 25 mm
  • Lengte, totaal: 265 mm

Voordeel:

  • Geluidsarm frezend.
  • Lage neerlaatkrachten met Good oppervlaktekwaliteit.
  • Speciaal ontwikkelde geometrie met brede klemgroeven voor optimale spaanafvoer en warmteafvoer.
  • Zeer hoge verwijderingssnelheid en optimale spaanverwijdering.
  • Braamvrije resultaten, zelfs bij lage snijsnelheden.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Oxidelagen verwijderen
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Oxidelagen verwijderen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Messing
    • Koper
    • Overige non-ferrometalen
    • Bewerkbare materialen: Messing; Koper; Overige non-ferrometalen