POLICLEAN PLUS PCLD reinigingsvlies Ø 125x13 mm asgat Ø 22,3 mm voor grove reinigingswerkzaamheden (1)

Artikelnummer: 4007220232316
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Grof reinigingsvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220232316
EAN/GTIN 4007220232316
Nummer fabrikant 44698004
L-nummer L51050 1701
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • PCLD PLUS

Omschrijving:

Het reinigingsvlies is op een glasvezelsteunschijf verlijmd. Daardoor zijn de POLICLEAN-schijven lateraal te gebruiken. Geschikt voor grove reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van lak, walshuid, aanloopkleuren, roest en lijmresten. POLICLEAN is een grof gestructureerd, abrasief reinigingsvlies, dat uit een speciale combinatie van synthetische vezels en slijpkorrel ontwikkeld werd.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 10000 RPM
  • RPM, opt., van: 5000 RPM
  • RPM, opt., tot: 7000 RPM
  • Uitvoering: PCLD PLUS
  • Breedte metrisch: 13 mm
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
  • ø buiten metrisch: 125 mm

Voordeel:

  • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Moeilijk bereikbare plaatsen bereiken.
  • Kan worden gebruikt bij nat en droog malen.
  • Leer het uitgebreide programma kennen en test het.
  • Gecoördineerde voorselectie van de meest voorkomende korrelgrootten.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 30–35 m/s gebruiken. Bij voorkeur gebruiken op langzaam lopende haakse slijpmachines.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Opruwen; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Opruwen; Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Elastomeren
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Elastomeren; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink

Tip:

  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.