Getrapte boor HSS 9 boortrappen Ø 4-12 mm drievlaks-schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer: 4007220165867
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS
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
Snijmateriaal HSS
Producttype Trappenboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220165867
EAN/GTIN 4007220165867
Nummer fabrikant 25201036
L-nummer L51140 818
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • HSS

Omschrijving:

HSS-getrapte boren voor het boren en ontbramen van dunne platen, buizen en profielen uit verschillende materialen. Voor een betrouwbare draaimomentoverbrenging beschikken alle getrapte boren over een drievlaks-schacht.

Kenmerk:

  • Aantal, boortrappen: 9 Stück
  • RPM van, zachte non-ferrometalen: 540 RPM
  • RPM van, stalen tot 700 N/mm²: 540 RPM
  • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK): 270 RPM
  • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 2400 RPM
  • RPM tot, stalen tot 700 N/mm²: 2400 RPM
  • RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. kunststoffen (GFK/CFK): 1600 RPM
  • Uitvoering: HSS
  • Boortrappen: 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Boorbereik, van: 4 mm
  • Boorbereik, tot: 12 mm
  • Lengte, totaal: 65 mm

Voordeel:

  • Zeer hoge verwijderingssnelheid en optimale spaanverwijdering.
  • Braamvrije resultaten, zelfs bij lage snijsnelheden.
  • Lange standtijd.
  • Hoge oppervlaktekwaliteit van het werkstuk.
  • Kan universeel worden gebruikt op bijna alle materialen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik HSS-getrapte boren op platen, buizen en profielen tot max. 4 mm materiaaldikte. Bij getrapte boren zonder coating snijolie of perslucht als koel-/smeerstoffen gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Verzinken; Ontbramen; Boren
  • Bewerkingsopgaven: Verzinken; Ontbramen; Boren

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Snelsnijstalen
    • Gietstaal
    • Spaanplaat
    • Koper
    • Duroplasten
    • Elastomeren
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
    • Non-ferrometaal hard
    • hard hout
    • Overige non-ferrometalen
    • Overige
    • Kunststoffen
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
    • zacht hout
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Gereedschapsstalen
    • Aluminiumlegeringen taai
    • Hout
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietstaal; Spaanplaat; Koper; Duroplasten; Elastomeren; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Non-ferrometaal hard; hard hout; Overige non-ferrometalen; Overige; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); zacht hout; Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Aluminiumlegeringen taai; Hout; Zink

Tip:

  • Voor een betrouwbare draaimomentoverbrenging beschikken getrapte boren over een drievlaks-schacht.