Handborstel HBU 5 rijen staaldraad-Ø 0,35 mm universeel te gebruiken (10)

Artikelnummer: 4007220153741
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Draadborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220153741
EAN/GTIN 4007220153741
Nummer fabrikant 43670001
L-nummer L51510 301
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD TOOLS biedt een omvangrijk programma handborstels aan met verschillende vormen en belegmaterialen. Universeel voor alle lichte reinigings- en ontroestwerkzaamheden te gebruiken. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD TOOLS-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C.

Kenmerk:

  • Aantal, rijen: 5
  • Opnamesysteem: Hand
  • Ø belegmateriaal: 0.35 mm
  • Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
  • Lengte, beleg: 25 mm
  • Lengte, totaal: 290 mm

Voordeel:

  • Zeer goede corrosiebestendigheid.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen; lasnaadbewerking