Omschrijving:
Uitstekend geschikt voor het fijn en zeer fijn slijpen en stapsgewijze voorbereiding op het polijsten. De zichzelf scherpende compactkorrel maakt een zeer hoge standtijd mogelijk en verkrijgt een gelijkblijvende oppervlakteruwheid over de totale levensduur. Het opspansysteem CDR beschikt aan de gereedschapszijde over een schroefverbinding met buitendraad (kunststof). Ook geschikt voor de in de markt gebruikte systemen: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock systeem B, Roll-On.
Kenmerk:
- Opspansysteem: Systeem CDR
- RPM, opt., van: 3800 RPM
- RPM, opt., tot: 13000 RPM
- Slijpmiddel: Korund A-COMPACTKORREL
- ø buiten metrisch: 50 mm
- Korrelgrofte: 180
Voordeel:
- Tot 100% hogere snijprestaties in dop op gietijzer dankzij innovatieve tandgeometrie in vergelijking met conventionele kruisgetande freespennen.
- Merkbaar verhoogde agressiviteit, grote chips, zeer goede spaanafvoer.
- Comfortabel werken met minder trillingen en minder geluid.
- Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: COMBIDISC-slijpbladen met slijpbladhouder gebruiken op buigzame-asmachines met haaks handstuk, kleine perslucht- of haakse elektrische slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Bewerking van vlakken
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Bewerking van vlakken
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Edelstaal (INOX)
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Edelstaal (INOX); Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Levering:
- Slijpbladhouders a.u.b. apart bestellen.
Tip:
- De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 50 m/s.
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.