Omschrijving:
PFERD TOOLS biedt een omvangrijk programma aan flexibele slijpgereedschappen voor de bewerking van verschillende werkstukgeometrieën en materialen. Ze bestaan uit een steunmateriaal, een grondbinding en een bovenbinding voor de fixatie van de slijpkorrels. Afhankelijk van de korrelgrofte kan met gereedschappen uit flexibele slijpmiddelen een hoge materiaalafname of een zeer fijne oppervlaktefinish bereikt worden. De beschikbare steunmaterialen verschillen in hun eigenschappen zoals scheurvastheid, flexibiliteit en slijtage. De keuze van een geschikte drager past het schuurgereedschap aan de eisen van de beoogde toepassing aan: Papier wordt gebruikt in de houtbewerkingsindustrie en in ambachtelijke beroepen, bijv. door timmerlieden, schilders en lakkers, stof wordt voornamelijk gebruikt in de metaalbewerking en gevulkaniseerde vezel is zeer slijtvast en wordt voornamelijk gebruikt in verschillende diktes voor de productie van fiberschuurmachines. De set bevat 20 Klettronden in aluminiumoxide A in verschillende korrelgroottes voor grof schuren in industrie en handel. Klettronden zijn geschikt voor het schuren van grotere oppervlakken. Het flexibele systeem bestaande uit de klithechting en klithechting maakt gebruik op contouren mogelijk. Met de klitschijfhouder kunnen klitschijven gebruikt worden op standaard haakse slijpmachines met variabele snelheid of lage snelheid met een M14-houder.
Kenmerk:
- PFERD-uitvoering: SET KR 125 A GROB
- ø buitenkant metrisch: 125 mm
- Korrelgrofte: grof
Voordeel:
- Optimale aanpassing aan contouren door hoge flexibiliteit.
- Snelle gereedschapswissel dankzij klittenbandsysteem.
- Universeel geschikt voor bijna alle materialen.
- Maak kennis met het uitgebreide programma en test het.
- Gecoördineerde voorselectie van de meest gangbare varianten.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: De beste schuurresultaten worden bereikt met haakse slijpmachines met variabel toerental. Gebruik slijpolie die geschikt is voor het materiaal om de levensduur en het slijpvermogen van het gereedschap aanzienlijk te verhogen.
- Bewerkingstaken: Ontbramen; trapsgewijs fijnslijpen; nivelleren; oppervlaktebewerking; lasnaadbewerking; randbewerking
- Soort aandrijving: Haakse slijpmachine; accu haakse slijpmachine
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Smeedbaar gietijzer
- Gietstaal
- Vezelversterkte thermoharders (GVK, CFRP)
- Grijs/sferoïdaal gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Gehard, getemperd staal boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Roestvrij staal (INOX)
- Stalen met een hardheid > 54 HRC
- Staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplasten
Levering:
- Klitschijfhouder afzonderlijk bestellen.
Tip:
- De maximaal toelaatbare omtreksnelheid is 32 m/s.
- Om veiligheidsredenen mag de opgegeven maximaal toelaatbare snelheid nooit overschreden worden.
- Plaats de klittenbandsluiting gecentreerd op de houder.