PFERD TOOLS Precisie-riffelvijl type 741 P 180 mm Zwitserse kap 0, grof

Artikelnummer: 4007220014837
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
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
Artikelnummer 4007220014837
EAN/GTIN 4007220014837
Nummer fabrikant 12407410
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kruiskap voor de grove precisiebewerking.
  • Riffelvijl in de lengte 180 mm (de middelste uitvoering).

Kenmerk:

  • PFERD TOOLS type: 741P
  • Breedte metrisch: 6.5 mm
  • Kap: 0
  • Lengte metrisch: 180 mm

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen