Ringsleutel met open uiteinde , kop 15° afgeschuind , extra lang , SW 46 mm

Artikelnummer: 40.46LA
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 40.46LA
EAN/GTIN 3148516623201
Nummer fabrikant 40.46LA
L-nummer L60130 1315
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extra lange ringsleutel met open uiteinde voor het overbrengen van grote draaimomenten met minimale krachtsinspanning
  • Kop met OGV® twaalfzijdig profiel voor het krachtig en voorzichtig aandraaien van moeren
  • Ringkop afgeschuind onder 15°
  • Vorkkop afgeschuind onder 15°
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 46
  • B x B1 [mm]: 62,4 x 42,2
  • E [mm]: 12,3
  • E1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 680
  • [g]: 2435