Drukstuk, edelstaal, Type: DG

Artikelnummer: 370095 DG
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 7600D
Uitvoering glad
Lengte L 25 mm
Breedte B 18 mm
Hoogte H 19,5 mm
Producttype Drukstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370095 DG
EAN/GTIN 4020772002220
Nummer fabrikant 553351
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

T.b.v.:

Type 1 / 2 / 5

Levering:

Inclusief spanstift.