Hoogte-element lang, Voor type: 1/2

Artikelnummer: 370093 1/2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 7600z
T-groefbreedte 14 mm
Voor type 1 / 2
Bevestigingsbout G M12
A 60 mm
B 44,5 mm
L 135 mm
Bevestigingsschroef G1 M8
Producttype Hoogte-element

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370093 1/2
EAN/GTIN 4020772003418
Nummer fabrikant 554821
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gesmeed tussenelement van gelegeerd temperstaal, zwart verzinkt.
  • Andere spanhoogtes door opbouw van meerdere hoogte-elementen mogelijk.

Levering:

Inclusief bevestigingsset en cilinderkopbout.