Pendeloplegvlak vlak, buitendraad, terugzwenkend, Schroefdraad M: M5

Artikelnummer: 370068 M5
Korting
€ 43,80
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M5
Buiten-⌀ D 18 mm
Buiten-⌀ D1 15 mm
Hoogte H 14 mm
⌀ D3 7 mm
maximale belastbaarheid (statisch) 30 kN
Producttype Pendeloplegvlak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370068 M5
EAN/GTIN 4059245000982
Nummer fabrikant K0286.105
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.
  • Kogel geborgd tegen verdraaien.

Zelfstandig terugzetten naar uitgangspositie.
Met buitendraad.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Tip:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

Downloads en documenten

Geschikte producten