Doorslijpschijf 125x2,5x22,23 mm recht A30S STANDAARD Staal

Artikelnummer: 367569
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 367569
EAN/GTIN 9003173675694
Nummer fabrikant 367569
L-nummer L50140 82
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze STANDARD doorslijpschijf biedt gebruikers een economische oplossing voor het doorslijpen van een groot aantal staalvormen. Het is een gebruiksvriendelijk product voor uw dagelijkse uitdagingen, niet in het minst door de lage thermische belasting van het werkstuk. De STANDARD doorslijpschijf is zeker een goede keuze voor het efficiënt doorslijpen van stalen materialen.

Kenmerk:

  • Vorm: 41 DOORSLIJPSCHIJF RECHT, GEWEVEN V.
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschikt voor: staal
  • Gamme de produits: STANDAARD
  • Specificatie : A 30 S- BF
  • Dimensions (D x T x H): 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Dikte: 2,5 mm
  • Boring: 22,23 mm
  • Outil pour: Haakse slijper

Voordeel:

  • Gemakkelijk snijden met uitstekende standtijd
  • Korte werktijden dankzij zeer goede snij-eigenschappen en lage thermische belasting van het werkstuk (warmteontwikkeling)
  • Geen nabewerking nodig, zoals reinigen en ontbramen

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende staalkwaliteiten
  • Pour la découpe de tôles, profilés, tubes, barres et matériaux pleins

Advies:

  • 1,0 à 1,9 mm pour une coupe rapide et une formation de bavures minimale
  • 2,0 tot 3,0 mm voor lange levensduur en maximale stabiliteit

Bijzonderheden:
  • Zeer goed voor het snijden van staal
  • Comfortabel werken met hoge snijprestaties
  • Geen nabewerking nodig