Opzetbek systeem LANG met gereduceerde breedte, Voor type: 25C

Artikelnummer: 363030 25C
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 25 mm
b1 50 mm
Bekhoogte h 24 mm
Hoogte h1 3 mm
Hoogte h2 11 mm
Beklengte l 40 mm
Lengte l1 3 mm
Gewicht 0,18 kg
Geschikt voor kleurcode Xtric 50
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 363030 25C
EAN/GTIN 4062406355593
Nummer fabrikant 363030 25C
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Combibekken met klemvertanding en gladde spanvlakken.
Voorindruk van de tandcontour nodig.