Bek 20 mm, voor T-Rex / Centro Gripp mobiel, Voor type: 125

Artikelnummer: 361227 125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 125
Bekbreedte b 96 mm
Breedte b1 20 mm
c 12 mm
c1 39 mm
Bekhoogte h 50 mm
Hoogte h1 45 mm
Hoogte h2 14 mm
Beklengte l 62 mm
l1 4 mm
Spanbereik S1 9 − 75 / 19 − 172 mm
Geschikt voor kleurcode T-Rex; Centro Gripp
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361227 125
EAN/GTIN 4250364400763
Nummer fabrikant 6921884041041
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Toepassing:

Spanvlakken gecoat voor hoge wrijvingscoëfficiënten, een minimaal 2 keer hogere houdkracht
(vergelijkingshardheid 80 HRC).

T.b.v.:

Beweegbare bekken voor T-Rex nr. 361202 en Centro Gripp 361180.