PCLOL 5050T-25-IQ Lever Lock and Dovetail Pocket Rigid Clamping Toolholders for Unique Double-Sided 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3603272
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie DOVEIQTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3603272
EAN/GTIN 7291075321012
Nummer fabrikant 3603272
L-nummer L23990 1485

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 300 mm, koplengte (LH) 50 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 300 mm
  • Functiebreedte (WF) 60 mm
  • Koplengte (links) 50 mm
  • Diameter incirkel (IC) 25,4 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) COMG 2509
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 50 mm
  • Schachtbreedte (B) 50 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DOVEIQTURN" Bekijk alles