SDJCR 1616H-11 Screw-lock holders for 7° clearance 55° diamond inserts.

Artikelnummer: 3600886
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3600886
EAN/GTIN 7291075066180
Nummer fabrikant 3600886
L-nummer L23990 1938

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 100 mm, koplengte (LH) 20 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 100 mm
  • Functiebreedte (WF) 20 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) DC..11T3
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten