Veiligheidsmes SECUMAX 350 met SECUMAX MESJE 3550, 1 Stuk

Artikelnummer: 350001.02
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
Producttype Veiligheidsmes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 350001.02
EAN/GTIN 4002632920820
Nummer fabrikant 350001.02
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Omschrijving

Omschrijving:

Meer plezier op het werk? Probeer het eens.
Met de SECUMAX 350 gaan veelzijdigheid, comfort en maximale veiligheid hand in hand. De SECUMAX 350 is een echte multitalent, die ook een innovatieve bladwisseling heeft. Hiermee kunt u alle gangbare materialen knippen – van de folie tot de plastic band tot het 2-laagse karton. Zelfs kleefbanden raken gemakkelijk bekrast. En met alles voelt het zo goed dat je het niet meer wilt wegstoppen.
  • Basismateriaal:
    Glasvezelversterkte kunststof
  • 2-in-1 meskop
    dubbele functie en dubbele dop: Zowel het blad als het plakband kunnen 2 keer worden gebruikt. Dat loont je. Verwijder de meskop volledig om deze te draaien of te wijzigen.
  • Verborgen blad
    de twee snijkanten van de meskop zijn veilig afgeschermd om de gebruiker en goederen te beschermen. En toch hebt u voldoende mes beschikbaar om veilig 2-laags dozen en nog veel meer te snijden.
  • Vervangend blad in de handvat
    kunt u het blad bijzonder gemakkelijk en veilig vervangen – door de handvat met de hand aan de bovenkant te openen. Hiermee gaat u naar het „magazijn” met het vervangende blad. Ontgrendel tegelijkertijd de vergrendeling op de 2-in-1-meskop.
  • Met gemak
    bij het zagen van een zwaargewicht, maar met slechts 38 g licht gewicht. Daarom zijn zelfs hoge snijfrequenties niet moeilijk voor u. „Gemak”, zelfs bij het hanteren van het blad: Omdat het geïnjecteerd wordt, is er geen gevaar voor uw vingers.
  • Ergonomisch ontworpen
    voor rechts- of linkshandig gebruik? Eigenlijk maakt het niet uit. Omdat de SECUMAX 350 in elke hand past. Het ″comfort″ wordt ondersteund door de uitstulping van de buitenkant, de aangename zachte grip en de groeven op de handvat.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Doos: Tot 2-laags verpakking
    , stretch, krimpfolie
    plastic band
    plakband
  • Snijtoepassing:
    Snijden van banden
    plakband opening
    Wrap of stretch films snijden Sack
    goederen open top transversaal Sack goederen open

    raam snijden

Kenmerk:

  • Handgreep: Standaard handgreep
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Hoogste beveiliging (SECUMAX)
  • Veiligheidstechnologie II: Afgedekt lemmet
  • Transportvergrendeling: Ja
  • Trigger: Hand
  • Ergonomie Bijzonder ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 6 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Doos: Tot 2-laags, doos: 1-laags, wrap, stretch, krimpfolie, plakband, Plastic banden, verpakkingsmateriaal, foliën en papiervliezen, garens, koord,
  • Snijtoepassing: Knip de band af, open plakband, knip folie of rekken folie, open de zak aan de bovenkant, open de zak goederen, raam gesneden, snijd karton zijwaarts open / bedek karton horizontaal, snijd karton aan de bovenkant, snijd karton aan de bovenkant, snijd foliewebben
  • Schuureigenschappen: Hoge slijtvastheid
  • Beugel/oogje: Ja
  • Bandscore: Ja
  • Basismateriaal: Glasvezelversterkte kunststof
  • SoftGrip: Ja
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Gemonteerd blad: 3550,20
  • Optioneel blad: 3448,20
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Overige
  • Gemonteerde messen (mes): 2-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
  • Vervangende bladen in de handvat: 1 reservemesje in de handvat
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel mogelijk: Ja
  • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest

Downloads en documenten

Geschikte producten