TOGT 080305-DT IC948 Diepboor-wisselplaten met 3 snijkanten, brede afschuining en spaanderbrekergeometrie

Artikelnummer: 3481703
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3481703
EAN/GTIN 7291075607024
Nummer fabrikant 3481703

Omschrijving

Omschrijving:

Boorsnijkanten, hoekradius (RE) 0,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 8,55 mm, dikte snijplaat (S) 2,8 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,5 mm
  • Diameter binnenste cirkel (IC): 8,55 mm
  • Snijinzetdikte (S): 2,8 mm