NPMT 060408L-G-C IC948 keerplaat voor DSD-EF / DDD-EF boorkoppen

Artikelnummer: 3481663
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3481663
EAN/GTIN 7291075602500
Nummer fabrikant 3481663

Omschrijving

Omschrijving:

Boorgereedschapsplaten, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijrandlengte (L) 10 mm, diameter binnencirkel (IC) 6,5 mm, dikte snijplaat (S) 4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,8 mm
  • Richting (HAND): Linkerhand
  • Snijrandlengte (L): 10 mm
  • Diameter binnenste cirkel (IC): 6,5 mm
  • Snijinzetdikte (S): 4 mm