NPHT 090408R-HF-P IC908 Precisie-buitenwendige wisselplaten voor DSD-EF-FB- / DDD-EF-FB- / DSD-IF-FB-boorkoppen

Artikelnummer: 3481563
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3481563
EAN/GTIN 7291075605860
Nummer fabrikant 3481563

Omschrijving

Omschrijving:

Boorgereedschapsplaten, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijrandlengte (L) 10 mm, diameter binnencirkel (IC) 9 mm, dikte snijplaat (S) 4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,8 mm
  • Richting (HAND): Rechts
  • Snijrandlengte (L): 10 mm
  • Diameter binnenste cirkel (IC): 9 mm
  • Snijinzetdikte (S): 4 mm