GD-DH 12,70-15D-99-06 Diepgatboor met 2-snijdige wisselplaten met spaanafvormers en wiper voor een hoge oppervlaktekwaliteit

Artikelnummer: 3481251
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
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
Artikelnummer 3481251
EAN/GTIN 7291075612769
Nummer fabrikant 3481251

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkop met WSP, snijdiameter (DC) 1/2″, bruikbare lengte (LU) 7-3/4″

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Snijdiameter (DC): 1/2 inch
  • Nominale diameter 0,5″
  • Functionele lengte (LF): 8.425″
  • Aanduiding snijelement (MIID): LOGT 06
  • Schaftlengte (LS): 2.03″
  • Nuttige lengte (LU): 7-3/4″

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen