GD-DHL 22.00-1500-24 Gundrills voor verwisselbare boorkoppen met drie spaanafvoeren en een wiper voor een hoge oppervlaktekwaliteit

Artikelnummer: 3481039
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3481039
EAN/GTIN 7291075614787
Nummer fabrikant 3481039

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkorpus met WSP, snijdiameter (DC) 22 mm, totale lengte (OAL) 1503,4 mm, bruikbare lengte (LU) 1410,4 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 32 mm
  • Snijdiameter (DC): 22 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): TOGT 11 .
  • Totale lengte (OAL): 1503,4 mm
  • Schaftlengte (LS): 60 mm
  • Nuttige lengte (LU): 1410,4 mm