TPSN UNF #10-32-M HE Spiraalvormige HSSW 5% tap met uniforme fijne schroefdraad, voor een breed scala aan materialen.

Artikelnummer: 3460677
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3460677
EAN/GTIN 7291075589429
Nummer fabrikant 3460677

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvormige tap, opnamedoorsnede, machinegezicht (DCONMS) 6 mm, totale lengte (OAL) 70 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) UNF nr. 10, schroefdraad per inch (TPI) 32, bruikbare lengte (LU) 25 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 6 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 4,9 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 70 mm
  • Norm DIN 371
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 12 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): UNF No.10
  • Schroefdraad per inch (TPI): 32
  • Nuttige lengte (LU): 25 mm