Tyrolit doorslijpschijf CERABOND X met kom 178x3,5x22,23 mm CA30 gietijzer

Artikelnummer: 34605364
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
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
Artikelnummer 34605364
EAN/GTIN 9009013064055
Nummer fabrikant 34605364
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • PREMIUM

Omschrijving:

  • De bekende CERABOND X doorslijpschijf van Tyrolit is nu speciaal aangepast en geoptimaliseerd voor het doorslijpen van een breed scala aan gietmaterialen, zoals sferoïdaal grafietijzer of gietijzer met grafietvlokken.
  • Het nieuwe bindsysteem voorkomt op efficiënte wijze voortijdige korrelbreuk, waardoor u met CERABOND X doorslijpschijven een ongelooflijke levensduur bereikt op gietmaterialen.
  • Het gebruik van keramische slijpkorrels van hoge kwaliteit garandeert maximale agressiviteit over de gehele levensduur.
  • Dankzij het hoge doorslijpvermogen van de doorslijpschijven kan de gebruiker zeer comfortabel werken met weinig inspanning, wat het werken met gietijzer veel gemakkelijker maakt.
  • Bijzonder schone en heldere snijvlakken verminderen nabewerkingen en arbeidstijden en ondersteunen daarom de meest economische werkprocessen.

Voordeel:

  • Uitstekende levensduur en stabiliteit
  • Kortste zaagtijden en comfortabel werken met minimale inspanning
  • Schone en heldere snijvlakken verminderen herbewerking en arbeidstijden
  • Maximale agressiviteit over de gehele levensduur

Toepassing:

  • Beste resultaten bij gebruik op krachtige haakse slijpmachines

Materiaal:

  • voor gietijzer

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Advies:

  • Optimale resultaten bij gebruik op een krachtige haakse slijper

Tip:

  • Voor het bewerken van verschillende gietmaterialen, zoals gietijzer met lamellair grafiet en sferoïdaal grafietgietijzer
  • Voor het doorslijpen van zeer harde, veeleisende werkstukken en grote doorsnedes