TPSTN M-3X0.5-G PMTA PM-machinale tap met rechte spaanruimte - Metrische ISO-grove schroefdraad volgens DIN 13, voor gietijzer

Artikelnummer: 3460478
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460478
EAN/GTIN 7291075596045
Nummer fabrikant 3460478

Omschrijving

Omschrijving:

Tapsboor met rechte groef, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 3,5 mm, totale lengte (OAL) 56 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M3, schroefdraadstap (TP) 0,5 mm, bruikbare lengte (LU) 18 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 3,5 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 2,7 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 56 mm
  • Norm DIN 371
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 10 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M3
  • Draadspoed (TP): 0,5 mm
  • Nuttige lengte (LU): 18 mm