TPGN M-2.5X0.45-H HENI DIN 13 HSSE 5% Gun Point tap - ISO-metrische grove schroefdraad, voor gehard staal en zeer hittebestendige legeringen.

Artikelnummer: 3460278
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460278
EAN/GTIN 7291075585513
Nummer fabrikant 3460278

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadboor met schilmes, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 50 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M2.5, schroefdraadstap (TP) 0,45 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 2,8 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 2,1 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 2
  • Totale lengte (OAL): 50 mm
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 9 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M2.5
  • Draadspoed (TP): 0,45 mm