Lamellenschijf 100x50x19.1 ULTRA-FIJN voor staal/roestvrij staal/nIET-metaal

Artikelnummer: 34598769
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 8 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 8 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34598769
EAN/GTIN 8024406526942
Nummer fabrikant 34598769
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De rollen van slijpvlies met asgat bieden een constant resultaat bij de fijne bewerking. Het materiaal wordt gekenmerkt door een sterke ventilatie, flexibiliteit, uitzonderlijk gebruiksgemak en een laag geluidsniveau. Om te voorkomen dat de rollen verstopt raken, kunnen ze eenvoudig met perslucht of water worden gereinigd. Het materiaal is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen voor elke toepassing.
Het systeem met vier wiggen oefent een effectieve trekkracht uit op het slijpgereedschap en garandeert een snelle opstart van de rol.