VLIES schijf 100 A GROB PREMIUM universeel gebruik

Artikelnummer: 34529612
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34529612
EAN/GTIN 8024406038353
Nummer fabrikant 34529612
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Het materiaal is verkrijgbaar in drie versies aluminiumoxide voor verschillende toepassingen: grof (bruin), medium (rood) en zeer fijn (blauw).
De PREMIUM SCM-schijven zijn gemaakt van het speciaal ontwikkelde materiaal ″Scrim Back″, dat zich kenmerkt door een bindmiddelstructuur met een hoge korrel. Dit garandeert een lange levensduur en gelijkmatig bewerkte oppervlakken. De schijven kunnen op verschillende steunschijven gemonteerd worden. Het product is verkrijgbaar in drie versies: 1. met voorgestanst gat in het midden 2. met gat voor klemming door middel van metalen ring 3: zonder gat voor steunschijf met klittenbandsysteem.