CART 02DRB5 ID8 cassettes voor SPN D-frezen

Artikelnummer: 3451988
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3451988
EAN/GTIN 7291075583625
Nummer fabrikant 3451988

Omschrijving

Omschrijving:

Cassettes, breedte (W) 11 mm

Kenmerk:

  • Hoekafschuiningsbreedte (CHW): 0,4 mm
  • Max. snijlengte (APMX): 3 mm
  • maximale voeding fz max 0,12 mm/tand
  • minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Totale lengte (OAL): 26,5 mm
  • Breedte (W): 11 mm