SCD 070-024-080 PICCO 3D volhardmetalen boren voor Zwitserse en kleine CNC machines

Artikelnummer: 3444988
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3444988
EAN/GTIN 7291075576641
Nummer fabrikant 3444988

Omschrijving

Omschrijving:

Hardmetalen boren, spandiameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, koelvloeistofeigenschap (CSP) doorvoeropening, richting (HAND) rechts, boordiameter (DC) 7 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, lengte spanstang (LCF) 24 mm, L/D-bereik 3xD, totale lengte (OAL) 62 mm, nuttige lengte (LU) 35 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 8 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • boordiameter (DC): 7 mm
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Metrisch 7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF): 2
  • Lengte spanstang (LCF): 35 mm
  • L/D-bereik 3xD
  • Aantal tanden 2
  • totale lengte (OAL): 62 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 19 mm
  • opnameschacht Weldon
  • nuttige lengte (LU): 24 mm