VLIES band 13x457 A MEDIUM PREMIUM universeel toepasbaar

Artikelnummer: 34206174
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Schuurband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34206174
EAN/GTIN 8024406030319
Nummer fabrikant 34206174
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Tyrolit PREMIUM SCM FLEX banden kunnen universeel gebruikt worden op verschillende materialen en zijn uiterst economisch. De FLEX-kwaliteit is ideaal voor smalle banden en wordt gekenmerkt door een hoge flexibiliteit. Dankzij de maximale materiaalafname wordt de bewerkingstijd van het werkstuk aanzienlijk verkort. Met het brede scala aan versies van dit topproduct kun je een breed scala aan toepassingen in recordtijd voltooien - van GROB voor reinigen, ontroesten en het verwijderen van coatings tot VERY FINE voor de uiteindelijke afwerking van oppervlakken.

Kenmerk:

  • Vorm: VLIES-band
  • Geschikt voor: Kunststof/pvc, staal, roestvrij staal, hout, gelcoat, composieten, non-ferrometalen
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : SCM A MEDIUM FLEX
  • Afmeting (B x C): 13 x 457 mm
  • Dikte: 13 mm
  • Boring: 457 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Outil pour: Draagbare bandschuurmachine

Voordeel:

  • Uitstekende efficiëntie dankzij maximale verwijderingssnelheid en korte verwerkingstijd van het werkstuk
  • Robuust ontwerp van de banden zorgt voor maximale levensduur

Toepassing:

  • Voor het reduceren van oppervlakteruwheid, het gladmaken van oppervlakken en het reinigen en verwijderen van lasnaden met draagbare bandschuurmachines

Advies:

  • ”Grove” korrel voor reiniging, ontroesten, verwijderen van coatings en eindafwerking
  • ”MEDIUM” schuurkorrel voor lichte reiniging, ontbramen en eindafwerking
  • ”Zeer fijne” korrel als laatste stap

Bijzonderheden:
  • Uitstekend economisch rendement
  • Uiterst flexibel
  • Uitstekende afnamecapaciteit