Geperst compact wiel 152x6x12,7mm 6A MEDIUM PREMIUM

Artikelnummer: 34190237
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Compacte schijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34190237
EAN/GTIN 8024406063430
Nummer fabrikant 34190237
L-nummer L50140 101927
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Compacte schijven bieden meer veiligheid in vergelijking met andere ontbraamgereedschappen en een bijzonder koele snede.
Het gamma van geperste compactschijven strekt zich uit van agressieve en stijve ontbraamgereedschappen tot een zacht gereedschap voor een perfecte oppervlakteafwerking. Zij worden vooral gebruikt op moeilijk bereikbare plaatsen en veranderen de oppervlaktegeometrie van het werkstuk op geen enkele wijze tijdens hun gebruik. Toepassingsgebieden zijn voornamelijk het ontbramen, reinigen, mengen, afwerken en het bewerken van lasnaden. Compacte wielen bieden meer veiligheid in vergelijking met andere ontbraamgereedschappen en een bijzonder koele slijpbewerking.

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen