Omschrijving:
Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijdiameter (DC) 5,7 mm, totale lengte (OAL) 64 mm, draadspoed (TP) 18 mm, nominale draaddiameter 5/16, draaddiameter 5/16, draadmaat 5/16, draadmaat 5/16, draadmaat 5/16, schroefdraad per inch (TPI) 1.411 draden/″
Kenmerk:
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 8 mm
- Snijdiameter (DC): 5,7 mm
- Maximale snijlengte (APMX): 14,8 mm
- Aantal snijkanten (NOF): 3
- totale lengte (OAL): 64 mm
- opnameschacht ronde
- Schroefdraadvorm type (THFT): UN60
- Draadspoed (TP): 1.411 mm
- Schroefdraad nominale diameter 5/16
- Schroefdraad per inch (TPI): 18 schroefdraden/″