MTECH 06048C12 20UN IC902 Frees voor schroefdraadbewerking en afschuinen in volhardmetaal met kleine diameters en UN-profiel, voor geharde werkstukmaterialen

Artikelnummer: 3418755
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3418755
EAN/GTIN 7291075564921
Nummer fabrikant 3418755

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijdiameter (DC) 4,8 mm, totale lengte (OAL) 58 mm, draadspoed (TP) 20 mm, nominale draaddiameter 1/4, draaddiameter 1/4, draadmaat 1/4, draadmaat 1/4, draadmaat 1/4, schroefdraad per inch (TPI) 1,27 draden/″

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 6 mm
  • Snijdiameter (DC): 4,8 mm
  • Maximale snijlengte (APMX): 12,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF): 3
  • totale lengte (OAL): 58 mm
  • opnameschacht ronde
  • Schroefdraadvorm type (THFT): UN60
  • Draadspoed (TP): 1,27 mm
  • Schroefdraad nominale diameter 1/4
  • Schroefdraad per inch (TPI): 20 schroefdraden/″