Omschrijving:
Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 11,6 mm, totale lengte (OAL) 105 mm, draadspoed (TP) 12 mm, nominale draaddiameter 5/8, draaddiameter 5/8, draadmaat 5/8, draadmaat 5/8, draadmaat 5/8, schroefdraad per inch (TPI) 2.117 draden/″
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 16 mm
- Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC): 11,6 mm
- Maximale snijlengte (APMX): 26,4 mm
- Aantal snijkanten (NOF): 6
- totale lengte (OAL): 105 mm
- opnameschacht ronde
- Draadspoed (TP): 2.117 mm
- Schroefdraad nominale diameter 5/8
- Schroefdraad per inch (TPI): 12 schroefdraden/″