Zelfspannende boorhouder Spiro, Type: 100/16

Artikelnummer: 341010 100/16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 100/16
Spanbereik 0,5 mm - 10 mm
Buiten-⌀ 43 mm
Boorhouderlengte geopend 80 mm
Boorhouderlengte gesloten 91,5 mm
Boorhouderconus B 16
Grootste boorhouderconus-⌀ 15,733 mm
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 341010 100/16
EAN/GTIN 4019208196534
Nummer fabrikant 871009
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste driebeks-boorhouder in precisie-uitvoering. Hoge rondloopnauwkeurigheid, sleutelloos, zelfspannend, hoge spankracht. Licht met de hand los te draaien. Slijtdelen gehard en verwisselbaar.

Toepassing:

Op hand- en kolomboormachines, freesmachines, draaimachines voor montage op insteekschachten nr. 342300342850 of direct op de machinespindel.

Norm:

DIN 238