Digitale buitenschroefmaat, verwisselbaar aambeeld, 30-36 ″, Digimatic

Artikelnummer: 340-723
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Meettechniek digital
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 340-723
EAN/GTIN 4946368610573
Nummer fabrikant 340-723
L-nummer L40010 9563
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De Digimatic schroefmaat heeft een extra groot meetbereik en biedt u de volgende voordelen: Verwisselbaar meetambeeld voor variabel meetbereik Ratelstop voor constante meetkracht

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 30 - 36
Cijferstapwaarde: 0,0001″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: ±[0,00016+0,00004*(L/3)]″, L = max. meetbereik (inch)
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm (tot 300 mm), ø21 mm (groter dan 300 mm)
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 10-15
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard, aambeelden, instelsleutel, 1x batterij (2 batterijen >300 mm)
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur batterij: ca. 2,4 jaar voor modellen ≤300 mm 1,8 jaar voor >300 mm

Geschikte producten