SBTTL-SVJBR11-JHP schroefvergrendeling JETCUT modulaire koppen monteren 5° vrije ruimte 35° hombische wisselplaten voor back-end bewerkingen op zwitserse machines

Artikelnummer: 3393576
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3393576
EAN/GTIN 7291075488814
Nummer fabrikant 3393576

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 40 mm, cantilever lengte (LPR) 50 mm

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 45 mm
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Lengte functie (LF): 40 mm
  • Functiebreedte (WF): 0,8 mm
  • diameter incircle (IC): 6,35 mm
  • Lengte kraag (LPR): 50 mm