ER11 SEAL 6 AA DIN 6499/ ISO 15488-B ER Sealed Single Diameter Collet with Super Finish Surface and Special Anti-Corrosion Protection

Artikelnummer: 3379411
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3379411
EAN/GTIN 7291075437973
Nummer fabrikant 3379411
L-nummer L24120 2084

Omschrijving

Omschrijving:

ER spantangen, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 6 mm, schachtmaat (SS) ER11

Kenmerk:

  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER11