Vlamwerende polo lange mouw zwart S

Artikelnummer: 337417419900S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 337417419900S
EAN/GTIN 7330509891209
Nummer fabrikant 337417419900S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

Vlamvertragende polo met lange mouwen van comfortabel materiaal. Geschikt als je een goed gekleed uiterlijk wilt combineren met efficiënte bescherming tegen vlammen. Verstelbare manchetten verbeteren de isolatie van het kledingstuk en bieden meer bescherming. Gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 4,9 cal/cm²