AVC-D80-DDUNL-15T-VH Interchangeable Boring Heads Carrying 55° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3369287
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3369287
EAN/GTIN 7291075426267
Nummer fabrikant 3369287
L-nummer L23990 504

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstangen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 77 mm, functionele lengte (LF) 46 mm, Dmin afsteken 100 mm

Kenmerk:

  • Oppikdiameter, machinezijde (DCONMS) 77 mm
  • Richting (HAND) Links
  • Functionele lengte (LF) 46 mm
  • Functionele breedte (WF) 57 mm
  • Aanduiding snij-inzetstuk (MIID) DNMG 442-F3M
  • Dmin afsteken 100 mm

Geschikte producten