Boor-inzetstuk, Insteek-⌀ d/binnenconus (mm/MK): 46MK4

Artikelnummer: 336820 46MK4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Insteek-⌀ d/binnenconus (mm/MK) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Insteek-⌀ d 46 mm
Binnenconusgrootte 4
Totale lengte L 135 mm
Lengte vanaf houder 53 mm
Lengte vanaf machinespindel 157,3 mm
Producttype Snelwisselhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 336820 46MK4
EAN/GTIN 4045197310552
Nummer fabrikant 3111100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Omschrijving

Toepassing:

Voor gereedschap met morseconus en uitdrijfspie, bijv. spiraalboor, verzinkboor enz.
Bij gereedschap met cilindrische schacht moeten de conus-klemhulzen nr. 345000 worden gebruikt.

T.b.v.:

Snelwisselhouder nr. 336800.