TJS GJET C5 Compacte, KSS-gestuurde hogesnelheidsspindels met CAMFIX (ISO 26623-1) aanpassing

Artikelnummer: 3356932
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3356932
EAN/GTIN 7291075400090
Nummer fabrikant 3356932
L-nummer L24120 3012

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spindels met hoge snelheid
  • Diameter machinezijde (DCONMS): 50 mm
  • Kroonlengte (LPR): 129 mm
  • Stamgrootte (SS): C5

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 16 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 50 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS): 7 mm
  • Functielengte (LF): 112 mm
  • totale lengte (OAL): 159 mm
  • Lengte kraag (LPR): 129 mm
  • Schachtgrootte (SS): C5

Geschikte producten