PCLXL 2525M-12X Lever Lock Tools Carrying CXMG 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3345534
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ4TURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3345534
EAN/GTIN 7291075391626
Nummer fabrikant 3345534
L-nummer L23990 105

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 25 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 32 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,5 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) CXMG 12...
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 6 graden
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles