HSK A100 HYDRO 32X100 HD Heavy Duty, Short Hydraulic Chucks With HSK DIN69893 Form A Shanks

Artikelnummer: 3343650
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Hydrohouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3343650
EAN/GTIN 7291075404159
Nummer fabrikant 3343650
L-nummer L24120 2156

Omschrijving

Omschrijving:

Hydraulische expansiekop, huisdiameter (BD) 72 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 72 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm

Geschikte producten